Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtasche 05270346 C4 mF hk br 250 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-327051372
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     05270346
EAN/GTIN:
     4040134056371
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
C4 Fensterbriefumschlag
Fensterbriefumschlag C4
POSTHORN Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 110g/m² braun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
110 g/m²
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
recycelbar:
Ja
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Farbe:
braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, bong versandtasche c4 mit fenster haftklebend, briefumschlag c4, briefumschlag c4 br, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7525
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03817*
€ 0,06187*
Lager 1682
22250
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,05454*
€ 0,08624*
250
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,05462*
€ 0,08963*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,14*
€ 17,13*
3 Tage
301
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,11*
€ 31,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,08624*
€ 0,10263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07534*
€ 0,08965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07224*
€ 0,08597
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05454*
€ 0,0649
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 21,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
07070610
ab € 0,186*
Ähnlich
Soennecken
2059
ab € 1,23*
Ähnlich
Soldan
5270620
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.