Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2059 C4 mF hk natronbraun 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/986/b032986r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/986/b032986r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327411770
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2059
EAN/GTIN:
     4003630141835
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Abziehen, umklappen, fertig. Besonders starke Klebkraft.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
90
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, briefumschlag c4, briefhülle c4, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,20*
€ 2,07*
1 Tag
450
1
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,10*
3 Tage
458
30
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 3,03*
3 Tage
458
1
€ 6,95*
ab € 2,07*
€ 3,42*
1 Tag
318
1
€ 5,59*
ab € 2,11*
€ 3,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
05270346
ab € 9,5725*
Ähnlich
Soennecken
2057
ab € 10,81*
Ähnlich
Soennecken
2908
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.