Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Faltentasche 00067477 B4 68g ws 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327043401
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00067477
EAN/GTIN:
     4026283534069
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche außergewöhnliche Stärke und Qualität. "DuPont™ und Tyvek™ sind Marken von E.I. du Pont de Nemours and Company"
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Breite der Seite:
40 mm
Breite des Bodens:
40 mm
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
68 g/m²
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
reißfest:
Ja
Gewicht:
68 g
Werkstoff:
Tyvek®
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, bong faltentasche b4 weiß, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9300
100
Frei Haus
ab € 1,03975*
€ 1,31975*
100
€ 5,50*
ab € 1,14*
€ 1,46*
100
€ 4,95*
ab € 1,4414*
€ 1,8687*
Lager 1682
14900
100
Frei Haus
ab € 1,5609*
€ 1,9309*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9309*
€ 2,29777
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8909*
€ 2,25017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7209*
€ 2,04787
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,6109*
€ 1,91697
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,5609*
€ 1,85747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 193,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00011843
ab € 68,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.