Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Faltentasche 00067477 B4 68g ws 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/969/a007969i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/969/a007969i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327043401
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00067477
EAN/GTIN:
     4026283534069
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche außergewöhnliche Stärke und Qualität. "DuPont™ und Tyvek™ sind Marken von E.I. du Pont de Nemours and Company"
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Breite der Seite:
40
Breite des Bodens:
40
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
68
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
reißfest:
Ja
Gewicht:
68
Werkstoff:
Tyvek®
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche bong weiß b4, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9300
100
Frei Haus
ab € 1,03975*
€ 1,32975*
100
€ 5,50*
ab € 1,14*
€ 1,47*
Lager 1375
100
€ 4,95*
ab € 1,4322*
€ 1,8389*
3 Tage
1100
100
Frei Haus
ab € 1,5409*
€ 1,9209*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,8389*
€ 2,18829
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8189*
€ 2,16449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6989*
€ 2,02169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,5489*
€ 1,84319
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 1,4922*
€ 1,77572
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,4322*
€ 1,70432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 183,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00011843
ab € 68,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.