Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECURITEX Versandtasche 00014212 C4 130g hk oF ws 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327042501
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014212
EAN/GTIN:
     4026283030011
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
SECURITEX ® Versandtaschen überlassen nichts dem Zufall. Von der Wasserundurchlässigkeit über die Reißfestigkeit bis hin zur Datensicherheit sind alle wichtigen Eigenschaften in einem Produkt vereint.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Expander
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche Expander
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130 g/m²
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
wasserfest:
Ja
reißfest:
Ja
Material:
Papier/Folie
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche bong c4 hk of, briefumschlag c4, briefumschlag c4 130g haftklebung, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,10*
€ 51,28*
Lager 1682
7
€ 5,95*
ab € 39,05*
€ 52,31*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,31*
€ 62,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,69*
€ 61,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,64*
€ 59,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,11*
€ 57,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,12*
€ 53,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,05*
€ 46,47
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,82*
Sonstiges
Maul
1642002
ab € 21,15*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,07*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.