Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRPRO Luftpolstertasche W-CD 00012207 hk 165x175mm ws 100 St./Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-327039101
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00012207
EAN/GTIN:
     4026283054222
Suchbegriffe:
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
CD-Versandtasche
AIRPRO Luftpolstertasche CD Kraftpapier weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche
Typbezeichnung:
CD
Innenmaße:
180 x 165 mm (B x H)
Außenmaße:
200 x 175 mm (B x H)
Ausführung des Füllmaterials:
Luftpolsterfolie
Materialtrennung möglich:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Gewicht:
80 g
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Versandtasche, Luftpolster Versandtasche, Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Briefumschlag, Briefumschläge, Luftpolsterumschläge, Luftpolsterversandtaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4910
100
Frei Haus
ab € 0,05639*
€ 0,08299*
100
€ 7,95*
ab € 0,08284*
€ 0,12208*
Lager 1682
5300
100
€ 5,95*
ab € 0,1054*
€ 0,1484*
2 Tage
10900
100
€ 20,00*
ab € 0,1267*
€ 0,1558*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UPM
8085A80S
ab € 625,46*
Zubehör
TNC
8247A80S
ab € 822,18*
Zubehör
k.A.
8104A80S
ab € 556,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.