Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jiffy Papierpolstertasche Nr. 2 30001312 braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327034470
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30001312
EAN/GTIN:
     5011727212015
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Jiffy® Papierpolstertasche Nr. 2 mit Haftklebung Kraftpapier braun
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierpolstertasche
Typbezeichnung:
Nr. 2
Innenmaße:
195 x 280 mm (B x H)
Außenmaße:
210 x 280 mm (B x H)
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90 g/m²
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Ausführung des Füllmaterials:
Papiergranulat
Gewicht:
78 g
Werkstoff:
Kraftpapier
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
950
1
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,74*
1
€ 7,95*
ab € 0,43*
€ 0,74*
4 Tage
124
10
€ 5,80*
ab € 1,27*
€ 2,06*
9 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 1,40*
€ 2,27*
1
€ 4,30*
ab € 1,27*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30001313
ab € 51,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.