Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierpolster-Versandtasche Jiffy, Breite 210mm, Höhe 280mm, mit Fenster nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierpolster-Versandtasche
Papierpolster-Versandtasche
Artikel-Nr.:
     1039H-984910900002
Hersteller:
     VP Vereinigte Papierwaren
Herst.-Nr.:
     413327
EAN/GTIN:
     5011727212015
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Papierpolster-Versandtasche Jiffy, Breite 210mm, Höhe 280mm, mit Fenster nein

Versandtaschen, reiß- und berstfest mit Selbstklebeverschluss, 100 % blickdicht. Sortenreine Entsorgung. Leichtes befüllen durch glatte Innenseiten. Mit weichem Innenpolster, extrem stabil.
mit Fenster nein, Innenbreite (mm) [2] 195mm, Innenhöhe (mm) [2] 280mm, Gewicht 75g

Eigenschaft: 210mm breit, 280mm hoch, HK
Farbe: natron braun

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
492
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,68*
€ 7,95*
ab € 0,43*
€ 0,74*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 1,40*
€ 2,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30001313
ab € 51,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.