Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jiffy Papierpolstertasche Nr. 2 30001312 braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/675/a013675k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/675/a013675k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327034470
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30001312
EAN/GTIN:
     5011727212015
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Jiffy® Papierpolstertasche Nr. 2 mit Haftklebung Kraftpapier braun
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
Nr. 2
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Ausführung des Füllmaterials:
Papiergranulat
Gewicht:
78
Werkstoff:
Kraftpapier
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierpolstertasche
Innenmaße:
195 x 280 mm (B x H)
Außenmaße:
210 x 280 mm (B x H)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1121
1
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,74*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,44*
€ 0,76*
3 Tage
146
10
€ 5,80*
ab € 1,28*
€ 2,08*
1
€ 4,30*
ab € 1,28*
€ 2,52*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30001313
ab € 51,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.