Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Kugelschreibermine Express 775 7763 M 0,6mm blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-313206050
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     7763
EAN/GTIN:
     4004675077639
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Passend für alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform "Plug & Play" sowie für viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit X20-System. Standardmine in Premium-Ausführung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Express 775
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreibermine Express 775
Verwendung für Produkt:
Schneider Gelschreiber, Kugelschreiber Plug+Play-System
Länge:
107 mm
Strichstärke:
0,5 mm
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine:
X20
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2 H
dokumentenecht:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,38*
€ 0,71*
11 Tage
1219
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,98*
€ 7,70*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 7,72*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,12*
€ 7,90*
Lager 1682
49
0,1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 8,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,1 Packungen
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 250000 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 0,1 Packungen
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.