Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SCT7763 Herst.-Nr.: 7763 EAN/GTIN: 4004675177636 |
| |
|
| | |
| Standardmine mit verschleißfester Edelstahlspitze für saubere Schrift. Dokumentenecht nach ISO 12757-2 H. Passt in Schneider Kugelschreiber und Gelschreiber mit universeller Plug&Play-Passform sowie viele am Markt erhältliche Kugelschreiber mit X20-System. Packung à 10 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Strichstärke: | M | Anreißer (Online): | Mine mit Edelstahlspitze 775, M, blau | Kurzbeschreibung (Online): | Mine mit Edelstahlspitze 775 M, blau | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Standard-Kugelschreibermine, Standardkugelschreibermine, gelschreiber 0,5mm blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber blau, Kugelschreibermine, Schreibermine, Schreiber-Mine, Schreibgerätmine, Schreibgerät-Mine, Schreibgerätemine, Schreibgeräte-Mine |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,38* | € 0,71* | | | | | 1 Tag | | | 0,1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,8718* | € 7,1318* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,96* | € 7,69* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 4,11* | € 7,84* | | | | | | 5 Tage | | | 0,1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 4,5741* | € 8,4041* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,411* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|