Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Kugelschreibermine Express 75 7513 M 0,4mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-313014250
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     7513
EAN/GTIN:
     4004675075130
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Die milliardenfach bewährte Standardmine in Premium-Ausführung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Express 75
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreibermine Express 75
Verwendung für Produkt:
Schneider Kugelschreiber
Länge:
107 mm
Strichstärke:
0,5 mm
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine:
Express 75
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2 A2
dokumentenecht:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kugelschreibermine, Standardkugelschreibermine, schneider kugelschreiber-mine express 75, kugelschreiber mine, schneider kugelschreiber-mine, Ersatzminen, Großraumminen, Kuliminen, Minen, Nachfüllminen, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1311
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,40967*
€ 0,76967*
8 Tage
13731
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,40*
€ 0,79*
Lager 1682
263
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,81*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,44*
€ 0,82*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,49*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.