Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Kugelschreibermine Express 75 7513 M 0,4mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s016/002/s016002a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s016/002/s016002a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-313014250
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     7513
EAN/GTIN:
     4004675075130
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Die milliardenfach bewährte Standardmine in Premium-Ausführung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Express 75
Verwendung für Produkt:
Schneider Kugelschreiber
Länge:
107
Strichstärke:
0,5
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine:
Express 75
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2 A2
dokumentenecht:
Ja
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreibermine Express 75
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kugelschreibermine, Standardkugelschreibermine, schneider kugelschreiber-mine express 75, kugelschreiber mine, schneider kugelschreiber-mine, Ersatzminen, Großraumminen, Kuliminen, Minen, Nachfüllminen, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1311
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,40967*
€ 0,76967*
8 Tage
13731
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,40*
€ 0,79*
2 Tage
263
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,81*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,44*
€ 0,82*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,49*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.