Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Industriemarker 950 4-950003 10mm Pastenspitze blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-305206250
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-950003
EAN/GTIN:
     4004764019663
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
industriemarker edding
Pastenmarker zur Beschriftung von fast allen Materialien. Besonders für die Verwendung auf rauen Oberflächen, verschmutzten Materialien und rostigen Metallen. Durch die stark deckende, hochpermanente Farbpaste sind auch Markierungen auf sauberen Untergründen unter Wasser möglich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
industry painter 950
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker industry painter 950
Biozid-Produkt:
Nein
Produktverwendung:
Metall, Glas, Kunststoff
Strichstärke:
10 mm
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Farbe:
blau
Spitze:
Pastenspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Farbpaste
Mechanik:
Drehmechanik
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Nein
wasserfest:
Ja
wischfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Nein
Hitzebeständigkeit:
300 °C
Kappe umsteckbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: industrie painter, Marker, Permanent, Permanentmarker, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,22*
€ 4,24*
3 Tage
82
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,31*
€ 4,32*
Lager 1682
199
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 4,36*
1 Tag
110
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,37*
€ 4,37*
1 Tag
54
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,76*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8300003
ab € 1,79*
Ähnlich
edding
4-8750003
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.