Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-304709290 Herst.-Nr.: 348 B-9 EAN/GTIN: 4007817186398 |
| |
|
| | |
| Handlicher Marker mit 2 Spitzen zum Schreiben und Markieren auf fast allen Oberflächen. Einfaches Nachfüllen mit der Tankstelle 488 48. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Lumocolor® Duo 348 B | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Permanentmarker Lumocolor® Duo 348 B | Strichstärke: | 0,6 und 1,5-4 mm | Schreibfarbe: | schwarz | Ausführung der Farbe: | schwarz | Spitze: | Rundspitze, Keilspitze | Spitze austauschbar: | Nein | Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | Mechanik: | Kappenmodell | Clip vorhanden: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | wasserfest: | Ja | wischfest: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Griffzone: | rund | nachfüllbar: | Ja | Kappe umsteckbar: | Nein | Made in Germany: | Ja | Material des Schaftes: | Polypropylen | Schaftfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,13* | € 1,70* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,09* | € 1,94* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,11* | € 1,96* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,16* | € 2,03* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,19* | € 2,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|