Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-304217110 Herst.-Nr.: 73/14 EAN/GTIN: 4006381376495 |
| |
|
| | |
| Premium-Textmarker für alle, die besonders viele Texte lesen. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Klassische Form mit weicher Griffzone. Patentierte Anti-Schmier-Tinte für Kopien, Tintenstrahl-Ausdrucke oder Handgeschriebenes. Empfohlen von führenden Druckerherstellern. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | BOSS® EXECUTIVE | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Textmarker BOSS® EXECUTIVE | Biozid-Produkt: | Nein | Strichstärke: | 2-5 mm | Schreibfarbe: | gelb | Ausführung der Farbe: | gelb | Spitze: | Keilspitze | Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Mine auswechselbar: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Mechanik: | Kappenmodell | Griffzone: | ergonomisch | lichtbeständig gegeben: | Ja | nachfüllbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | inkjet geeignet: | Ja | schattenfrei kopierbar: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Kapillarsystem | Schaftfarbe: | gelb/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo leuchtmarker, highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,88* | € 1,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,82* | € 1,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,90* | € 1,63* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,94* | € 1,69* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,02* | € 1,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|