Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Permanentmarker 21 EcoLine 4-21-4 1,5-3 mm 4 St./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-304195199
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-21-4
EAN/GTIN:
     4004764917907
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Das Produkt ist Teil der neuen edding EcoLine-Reihe. Kunststoffteile bestehen insgesamt zu mindestens 90 % aus recyceltem Material (83 % post-consumer). Permanentmarker zum Beschriften, Markieren und Kennzeichnen von fast allen Materialien wie z.B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
21 EcoLine
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker 21 EcoLine
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
1,5-3 mm
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Ja
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei
Mechanik:
Kappenmodell
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
wischfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen, 90 % recycelt
Schaftfarbe:
beige
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
51
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 2,24*
€ 3,71*
1 Tag
8
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,26*
€ 3,74*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,37*
€ 3,92*
8 Tage
20
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,51*
€ 4,19*
1
pro Box
€ 6,95*
ab € 2,50*
€ 4,27*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3,71*
€ 4,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3,23*
€ 3,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,15*
€ 3,75
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,99*
€ 3,56
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,92*
€ 3,47
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,24*
€ 2,67
pro Satz
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-21N
ab € 5,01*
Zubehör
edding
4-MTK25003
ab € 2,72*
Zubehör
edding
4-MTK25004
ab € 2,69*
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,71*
Zubehör
edding
4-MTK25001
ab € 2,71*
Zubehör
edding
4-T100003
ab € 5,04*
Zubehör
edding
4-T100004
ab € 5,32*
Zubehör
edding
4-T100002
ab € 4,93*
Zubehör
edding
4-T100001
ab € 4,97*
Zubehör
edding
4-T25003
ab € 2,61*
Zubehör
edding
4-T25004
ab € 2,61*
Zubehör
edding
4-T25002
ab € 2,61*
Zubehör
edding
4-T25001
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.