Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Permanentmarker Lumocolor 352-3 2mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304138250
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     352-3
EAN/GTIN:
     4007817304631
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Blockierte Spitze, für fast alle Flächen. Sekundenschnell trocken, daher auch ideal für Linkshänder geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® 352
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker Lumocolor® 352
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2 mm
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Farbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte
Mechanik:
Kappenmodell
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
wischfest:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen
Schaftfarbe:
schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
283
1
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 1,01*
1 Tag
95
1
€ 5,49*
ab € 0,55*
€ 1,03*
1
€ 6,95*
ab € 0,56*
€ 1,09*
9 Tage
89
1
€ 5,87*
ab € 0,57*
€ 1,11*
1
€ 7,95*
ab € 0,58*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.