Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Textmarker Highlighter 24 EcoLine 4-24010 2-5mm hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304125952
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-24010
EAN/GTIN:
     4004764917662
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Erster Textmarker, der mit dem Umweltsiegel "Blauer Engel" ausgezeichnet wurde. Kappe und Schaft bestehen mindestens zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Highlighter 24 EcoLine
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker Highlighter 24 EcoLine
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2-5 mm
Schreibfarbe:
hellblau
Ausführung der Farbe:
hellblau
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Mine auswechselbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
inkjet geeignet:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Filter
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Made in Germany:
Ja
Schaftfarbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, permanentmarker hellblau, permanent marker, highlighter blau, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
90
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,92*
1 Tag
232
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,51*
€ 0,93*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,51*
€ 0,94*
1 Tag
232
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,57*
€ 1,02*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,55*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-HTK25010
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.