Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO® Textmarker BOSS ORIGINAL 70/6-2 Pastel 6 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304015399
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/6-2
EAN/GTIN:
     4006381492881
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Der Textmarker für alle, die sich beim Lesen auf das Wesentliche konzentrieren müssen. Der STABILO BOSS ORIGINAL bietet höchste Qualität in Verarbeitung, Tinte und Schreibkomfort. Die STABILO Anti-Dry-Out Technology schützt vier Stunden Schutz vor dem Austrocknen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BOSS® ORIGINAL Pastel
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker BOSS® ORIGINAL Pastel
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2-5 mm
Schreibfarbe:
pastelltürkis, pastellminzgrün, pastellpfirsich, pastellrouge, pastellgelb, pastelllila
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Made in Germany:
Ja
Schaftfarbe:
pastelltürkis, pastellminzgrün, pastellpfirsich, pastellrouge, pastellgelb, pastelllila
Anzahl der Farben:
6 Farben
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker stabilo 6er, highlighter, stabilo highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 4,20*
€ 6,14*
Lager 1682
42
1
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 7,09*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 4,58*
€ 7,44*
1
€ 6,95*
ab € 4,57*
€ 7,59*
1
€ 7,95*
ab € 4,99*
€ 8,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.