Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Textmarker BOSS ORIGINAL 70/6 2-5mm sortiert 6 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304011900
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/6
EAN/GTIN:
     4006381215701
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Der Textmarker für alle, die sich beim Lesen auf das Wesentliche konzentrieren müssen. Der STABILO BOSS ORIGINAL bietet höchste Qualität in Verarbeitung, Tinte und Schreibkomfort. Die STABILO Anti-Dry-Out Technology schützt vier Stunden Schutz vor dem Austrocknen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BOSS® ORIGINAL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker BOSS® ORIGINAL
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2-5 mm
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, gelb, orange, pink
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
rot, blau, grün, gelb, orange, pink
Anzahl der Farben:
6 Farben
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo leuchtmarker, highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,04*
€ 6,49*
11 Tage
44
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,20*
€ 6,65*
3 Tage
27
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 6,83*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,47*
€ 7,02*
Lager 1682
143
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.