Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uni-ball Gelroller SIGNO UM-153 146810 0,6mm gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-303652996
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     146810
EAN/GTIN:
     4902778665190
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Für extra breites Schreiben. Optimal für das kreative Gestalten auch auf farbigen und dunklen Papieren wie z. B. Gruß- oder Einladungskarten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SIGNO UM-153
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gelschreiber SIGNO UM-153
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,6 mm
Schreibfarbe:
gold metallic
Ausführung der Farbe:
gold metallic
Spitze:
Rundspitze
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Geltinte
Mechanik:
Kappenmodell
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Nein
sichtbar auf dunkler Fläche:
Ja
Griffzone:
ergonomisch, rund, gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Material der Spitze:
Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
gold
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, gelroller 0,6mm, gel kugelschreiber, mitsubishi gelroller, Gelminenroller, Gelstifte, Geltintenroller, Rollerball, Schreibgeräte, Stifte, Tintenroller
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
84
1
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 2,45*
1 Tag
2650
1
€ 5,49*
ab € 1,43*
€ 2,48*
8 Tage
21
1
€ 5,87*
ab € 1,50*
€ 2,63*
1
€ 6,95*
ab € 1,52*
€ 2,74*
10
€ 4,16*
ab € 1,90*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
146910
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.