Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Gelroller EnerGel BL77-FX 0,35mm Druckmechanik orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-303210320
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     BL77-FX
EAN/GTIN:
     884851015778
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der Bestseller innerhalb der EnerGel Serie. Mit schnell trocknender Tinte und für weich fließendes Schreiben, besonders gut für Linkshänder geeignet. Besteht aus 54% recyceltem Kunststoff (ohne Verbrauchsmaterialien wie z.B. Tinte).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EnerGel BL77
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geltintenroller EnerGel BL77
Strichstärke:
0,35 mm
Kugeldurchmesser:
0,7 mm
Schreibfarbe:
orange
Ausführung der Farbe:
orange
Spitze:
Rundspitze
Typbezeichnung der Mine:
LR7
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Liquid Geltinte
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Nein
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Griffzone:
gummiert
Material der Spitze:
Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Schaftfarbe:
silber
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
20
1
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 2,46*
1 Tag
12
1
€ 5,49*
ab € 1,37*
€ 2,48*
1
€ 7,95*
ab € 1,50*
€ 2,83*
3 Tage
86
25
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,77*
1
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.