Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Gelschreiber BL-G2-7-B 2605001 0,4mm sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-303205990
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2605001
EAN/GTIN:
     4902505163166
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der Gelschreiber G2-7 ist der der Klassiker unter den Gelschreibern. Weiches und angenehmes Schreiben. Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel. Besteht zu 70 % aus recyceltem Kunststoff (exkl. Verbrauchsmaterial).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
G2-7
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geltintenroller G2-7
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Typbezeichnung der Mine:
2606
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Geltinte
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
dokumentenecht:
Ja
wasserfest:
Nein
sichtbar auf dunkler Fläche:
Ja
Griffzone:
gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz/transparent
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, pilot gel-schreiber 0,4mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pilot, Gelminenroller, Gelstifte, Geltintenroller, Rollerball, Schreibgeräte, Stifte, Tintenroller
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,95*
€ 1,64*
2 Tage
1031
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,02*
€ 1,76*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,04*
€ 1,78*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,07*
€ 1,85*
Lager 1682
182
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.