Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Gelschreiber B2P 2719701BM 0,7mm sw +Mine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-303005890
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2719701BM
EAN/GTIN:
     3131910573401
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Die Gehäuseform des Gelschreibers "Bottle to Pen" ist einer PET-Flasche nachempfunden. Mit druckresistenter, langlebiger Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel. Ausgestattet mit weich schreibender Geltinte. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transluzentem Gehäuse. Made in EU - für kurze Transportwege. Besteht zu 89 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial), zumeist aus recycelten PET-Flaschen und zu 2,5 % aus Plastik aus maritimem Umfeld wie Meeren, Flüssen, Seen o.ä. gefertigt. Farbe des Druckknopfs = Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B2P "Bottle 2 Pen"
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geltintenroller B2P "Bottle 2 Pen"
Strichstärke:
0,4 mm
Kugeldurchmesser:
0,7 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Typbezeichnung der Mine:
2606
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Geltinte
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
dokumentenecht:
Ja
wasserfest:
Nein
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Griffzone:
rund
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Mine schwarz
Material der Spitze:
Edelstahl
Material des Schaftes:
Kunststoff, 89 % recycelt
Material des Clips:
Kunststoff, 89 % recycelt
Schaftfarbe:
transluzent
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, pilot gel-schreiber 0,4mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pilot, Gelminenroller, Gelstifte, Geltintenroller, Rollerball, Schreibgeräte, Stifte, Tintenroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
235
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 4,10*
€ 7,95*
ab € 2,28*
€ 4,16*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.