Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Druckkugelschreiber Slider Rave XB 132503 0,7mm bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302217550
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     132503
EAN/GTIN:
     4004675080080
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber mit Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Slider Rave
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber Slider Rave
Strichstärke:
0,7 mm
Typbezeichnung der Strichstärke:
XB
Kugeldurchmesser:
1,4 mm
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine:
Express 735, 775, Gelion 39, Slider 755
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wischfest:
Ja
Griffzone:
gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Material der Spitze:
Edelstahl
Schaftfarbe:
cyan/blau
Farbe des Clips:
silber
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,18*
€ 3,83*
1 Tag
2659
1
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 3,86*
Lager 1682
820
1
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 3,90*
6 Tage
107
1
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,94*
1
€ 4,30*
ab € 2,32*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.