Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Kugelschreiber Slider 151203 XB 0,7mm Kappenmodell bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302210850
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     151203
EAN/GTIN:
     4004675044075
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Slider - Der ultraschnelle Gleiter. Leichtschreiber mit innovativer ViscoGlide®-Technologie für sofortiges Anschreiben und eine intensive Schrift. Trocknet auch ohne die umsteckbare Kappe nicht ein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Slider Basic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber Slider Basic
Strichstärke:
0,7 mm
Schreibfarbe:
blau
Mine auswechselbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Schreibflüssigkeit:
Fluidpaste
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
wischfest:
Ja
Griffzone:
gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Material der Spitze:
Edelstahl
Schaftfarbe:
transparent
Farbe des Clips:
transparent
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
493
1
€ 5,49*
ab € 0,75*
€ 1,34*
2 Tage
230
10
€ 8,90*
ab € 0,94*
€ 1,38*
Lager 1682
345
1
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,39*
5
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,39*
2 Tage
2110
1
€ 2,90*
ab € 0,78*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.