Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kugelschreiber oeco 3041 schwarz 3St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-302209190
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3041
EAN/GTIN:
     4003630026248
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Soennecken Kugelschreiber oeco 0,7mm schwarz dokumentenecht Schaftfarbe: schwarz 3 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber oeco
Strichstärke:
0,7 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
X20
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Ölbasis
dokumentenecht:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wischfest:
Ja
Griffzone:
rund
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
PET, 80 % recycelt
Material des Clips:
PET, 80 % recycelt
Material der Spitze:
Edelstahl
Schaftfarbe:
schwarz
Packungsmenge:
3 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druckkugelschreiber schwarz 0,7 mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schwarz, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,59*
€ 3,08*
Lager 1682
2356
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 3,14*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 0,57334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIC
8806871
ab € 0,21*
Ähnlich
Schneider
131849
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.