Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Druckkugelschreiber K20 ICY COLOURS 132004 M 0,6mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302208260
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     132004
EAN/GTIN:
     4004675025579
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
In Transparent-Farbtönen mit leicht gewölbtem Korpus.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
K 20 Icy Colours
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber K 20 Icy Colours
Strichstärke:
0,5 mm
Schreibfarbe:
grün
Typbezeichnung der Mine:
Express 735, 775, Slider 710, 755, Gelmine Gelion+, Eco 725
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
rund
Clip vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Material der Spitze:
Edelstahl
Schaftfarbe:
grün transparent
Farbe des Clips:
silber
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 0,37*
€ 0,70*
1
€ 6,95*
ab € 0,37*
€ 0,71*
Lager 1682
1005
1
€ 5,95*
ab € 0,39*
€ 0,73*
8 Tage
102
1
€ 5,87*
ab € 0,38*
€ 0,75*
1
€ 7,95*
ab € 0,43*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.