Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rumold 1046 Dreieck 45° Dreieck Acrylglas Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rumold 1046 Dreieck 45° Dreieck Acrylglas Transparent 1 Stück(e)
Rumold 1046 Dreieck 45° Dreieck Acrylglas Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84543668
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1046
EAN/GTIN:
     4012108001106
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Geometrie-Dreieck aus transparentem Acrylglas, mit Facette, farbig hinterlegter, gegenläufiger Gradskala und Tuschenoppen. Länge Hypotenuse: 160 mm, Einstechpunkt für Zirkel beim Nullpunkt, schülergerechte Ablesbarkeit der Gradmaße (mathematischer Drehsinn), durchgehende mm-Einteilung zum Zeichnen von Parallelen, mit abnehmbarem von beiden Seiten einsetzbarem Griff, in umweltfreundlichem PP-Etui.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
45° Dreieck
Material
Acrylglas
Produktfarbe
Transparent
Skala-Einteilung
Ja
Winkelmesser-Einteilung
Ja
Abnehmbarer Griff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Seitenlänge
160 mm
Gewicht
25 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möbius+Ruppert
23180100
ab € 0,90*
Ähnlich
Soennecken
1823
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.