Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Lineal 937030 30cm Aluminium silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-233206394
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     937030
EAN/GTIN:
     4012108159005
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Handliches Schul- und Bürolineal aus Aluminium. Metrische Teilung beginnend mit Null-Punkt auf der Vorderseite, metrische Teilung mit Null-Punkt in der Mitte auf der Rückseite. Rutschhemmend auf beiden Seiten durch Gummilippen in trendigen Farben, mit Etui.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lineal
Länge:
30 cm
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Ja
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Ausführung der Tuschekante:
doppelseitig
Griff vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Bürolineal, Flachlineal, Schullineal, bürolineal alu 30 cm, bürolineal 30 cm, bürolineal alu, Bürolineale, Lineale, Technikerlineale, Zeichenlineale, Zeichenzubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
13
€ 5,95*
ab € 6,33*
€ 9,46*
8 Tage
13
€ 5,87*
ab € 6,34*
€ 9,49*
€ 7,95*
ab € 6,23*
€ 9,63*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möbius+Ruppert
718300000
ab € 1,52*
Ähnlich
RUMOLD
323703
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.