Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Dreikantmaßstab 150/1/30 Architekt 1 30cm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-233205200
Hersteller:
     RUMOLD & ECOBRA
Herst.-Nr.:
     150/1/30
EAN/GTIN:
     4012108004503
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
Kunststoff-Lineal
Mit drei farbigen Hohlkehlen und Präzisionsteilungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
150
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dreikantmaßstab 150
Länge:
30 cm
Ausführung der Reduktionsteilung:
Architekt 1: 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125
mm-Facette vorhanden:
Ja
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, Präzisions-Lineal, Präzisionslineal, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, kunststofflineal 30 cm, kunststoff lineal, schreibtisch weiß, Dreikantlineale, Dreikantmaßstäbe, Lineale, Maßstab, Maßstäbe, Präzisionsmaßstab, Präzisionsmaßstäbe, Zeichenzubehöre
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,56*
€ 5,36*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 5,52*
Lager 1682
48
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,75*
€ 6,99*
9 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,15*
€ 7,59*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,14*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RUMOLD
Ersatz-Etui
ab € 1,97*
Zubehör
RUMOLD
Rutschbremse
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.