Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-232048300 Herst.-Nr.: 1821 EAN/GTIN: 4003630004437 |
| |
|
| | |
| Soennecken Lineal 30cm Polystyrol transparent Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Lineal | Länge: | 30 cm | mm-Facette vorhanden: | Ja | Millimeterfacette auf beiden Seiten: | Nein | mm-Facette farbig unterlegt: | Nein | Maßeinteilung: | 1 mm-Teilung | Ausführung der Tuschekante: | oberseitig | Griff vorhanden: | Nein | Aufhängeloch vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, kunststofflineal 30 cm, flachlineal, Bürolineale, Lineale, Technikerlineale, Zeichenlineale, Zeichenzubehöre |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,33* | € 0,58* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,35* | € 0,65* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,82* | € 1,38* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 1,95* | ab € 1,02* | € 1,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|