Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Lineal 427-30 30cm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-232005301
Hersteller:
     RUMOLD & ECOBRA
Herst.-Nr.:
     427/30
EAN/GTIN:
     4012108073004
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
RUMOLD Lineal 30cm Kunststoff weiß
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lineal
Länge:
30 cm
mm-Facette vorhanden:
Ja
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Ausführung der Tuschekante:
unterseitig
Griff vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 0,57*
€ 1,00*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,07*
Lager 1682
271
1
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 1,10*
1
€ 7,95*
ab € 0,70*
€ 1,20*
4 Tage
314
50
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RUMOLD
FL 47/100
ab € 24,99*
Sonstiges
RUMOLD
FL 47/30
ab € 2,39*
Sonstiges
RUMOLD
FL 43/30
ab € 0,90*
Sonstiges
RUMOLD
4600
ab € 6,46*
Sonstiges
RUMOLD
FL 42/20
ab € 0,45*
Sonstiges
RUMOLD
FL 42/30
ab € 0,54*
Sonstiges
RUMOLD
FL 42/40
ab € 0,88*
Sonstiges
RUMOLD
FL 42/50
ab € 1,37*
Sonstiges
RUMOLD
FL 41/20
ab € 1,23*
Sonstiges
RUMOLD
FL 41/30
ab € 1,74*
Sonstiges
RUMOLD
FL 41/40
ab € 2,37*
Sonstiges
RUMOLD
FL 41/50
ab € 3,28*
Sonstiges
RUMOLD
FL 40 T
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.