Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Dreikantmaßstab 150/6/30 Vermessung 6 30cm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-232001400
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     150-30CM6
EAN/GTIN:
     4012108004800
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
Präzisions-Lineal
Mit drei farbigen Hohlkehlen und Präzisionsteilungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
150
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dreikantmaßstab 150
Länge:
30 cm
Ausführung der Reduktionsteilung:
Vermessung 6: 1:500, 1:1000, 1:1250, 1:1500, 1:2000, 1:2500
mm-Facette vorhanden:
Ja
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Präzisionslineal, dreikantlineal vermessung 30cm, dreikantlineal rumold, dreikantlineal, Dreikantlineale, Dreikantmaßstäbe, Lineale, Maßstab, Maßstäbe, Präzisionsmaßstab, Präzisionsmaßstäbe, Zeichenzubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
22
€ 5,87*
ab € 3,66*
€ 5,71*
Lager 1682
22
€ 5,95*
ab € 4,53*
€ 6,95*
€ 4,16*
ab € 4,56*
€ 6,97*
2 Tage
12
€ 5,49*
ab € 4,74*
€ 7,23*
3 Tage
12
€ 4,99*
ab € 5,96*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
160/1/30
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.