Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Wachsmalstift 665/8 WF 723148 sortiert 8 St./Pack.


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-223207899
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     723148
EAN/GTIN:
     4012700723147
Suchbegriffe:
Fettstift
Wachsmaler
Wachsmalkreide
Wachsmalstifte
Pelikan Wachsmalstift 665/8 WF 1,2 x 7,9 cm (Ø x L) farbig sortiert 8 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
665/8 WF
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wachsmalstift 665/8 WF
Maße:
1,2 x 7,9 cm (Ø x L)
Schreibfarbe:
schwarz, braun, grün, blau, rot orange, gelb, weiß
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Ausführung der Schaftform:
rund
Papierhülle vorhanden:
Ja
wasservermalbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schaber
Art der Verpackung:
Kunststoffetui
Farbe des Behälters:
rot
Anzahl der Farben:
8 Farben
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Wachsstift, wachsmalstift 8er, fettstift, fettstift set, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
pro Etui
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 5,36*
Lager 1682
18
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 3,49*
€ 5,53*
1
pro Etui
€ 6,78*
ab € 3,50*
€ 5,55*
1 Tag
unbekannt
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 3,87*
€ 6,04*
9 Tage
36
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 4,09*
€ 6,35*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 5,53*
€ 6,58
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 4,99*
€ 5,94
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 4,77*
€ 5,68
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 4,67*
€ 5,56
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 4,50*
€ 5,36
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 3,49*
€ 4,15
pro Etui
1 Etui enthält 8 Stück (ab € 0,43625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.