| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-195082000 Herst.-Nr.: 195082000 EAN/GTIN: 4003969132214 |
| |
|
| | |
| Inhalt: 1 x PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 x 0,05 mm, 1 x DermaCare® Verbandpäckchen DIN klein, 3 x DermaCare® Verbandpäckchen DIN mittel, 1 x DermaCare® Verbandpäckchen DIN groß, 1 x Verbandtuch DIN SO 60 x 80 cm, 1 x aluderm® Verbandtuch 60 x 80 cm, 6 x aluderm® Kompresse einzeln 10 x 10 cm, 4 x aluderm® Kompresse einzeln 10 x 10 cm, 1 x aluderm® Kompresse einzeln 10 x 10 cm, 3 x aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel, 1 x aluderm® Verbandpäckchen DIN groß, 6 x DERMOTEKT® Kompresse V 10 x 10 cm einzeln. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Erste Hilfe Nachfüllset | Produktverwendung: | Verbandkasten nach DIN 13169 | Inhalt (in Anlehnung an Norm): | DIN 13169 | Anzahl der Teile: | 29 Teile |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, Füllsatz nach Önorm, austauschset din 13169, füllsatz nach din 13169, Erste Hilfe, Erste Hilfe Nachfüllsets, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Nachfüllsets, Erste-Hilfe-Sets, Nachfüllsets, Verbandkasten, Verbandkästen, Verbandkoffer, Verbandtaschen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 23,47* | € 32,49* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 22,77* | € 32,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|