Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Sicherheitsschuh uvex 2 6502242 Halbschuh S3 SRC Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-195063842
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6502242
EAN/GTIN:
     4031101609546
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
1 Paar Sportliche multifunktionale Sicherheitsschuhe. Besonders leichtgewichtig und flexibel. 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch. Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung. Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Staublasche. Zweischichtige Sohle aus besonders leichter und bestens stoßdämpfender Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Laufsohle, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z. B. Silikonen, Weichmachern usw. Gespritzte Überkappe aus Polyurethan zum Schutz des Oberleders über der Zehenkappe für deutlich längere Standzeiten. Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
uvex 2
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsschuhe uvex 2
Schuhgröße:
42
Schuhweite:
11
Schutzkategorie:
S3
Geschlecht oder Altersgruppe der Textilie:
Unisex
Verschluss:
Elastiksenkel
Spitzenschutz vorhanden:
Ja
Normnummer:
EN ISO 20345
Obermaterial:
Leder
Futtermaterial:
Textil
Material der Schuhsohle:
Polyurethan
Farbe:
schwarz/orange
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 79,18*
€ 94,30*
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 87,87*
€ 107,59*
Lager 1682
1
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 90,45*
€ 107,59*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 91,01*
€ 108,36*
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 89,14*
€ 108,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,59*
€ 128,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,77*
€ 127,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,36*
€ 118,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,43*
€ 115,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,45*
€ 107,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528142
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9528242
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528342
ab € 12,90*
Zubehör
uvex
9534742
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9534842
ab € 11,67*
Zubehör
uvex
9534942
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,20*
Zubehör
uvex
9591100
ab € 2,38*
Zubehör
uvex
9599543
ab € 5,77*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,41*
Zubehör
uvex
9882200
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.