Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Feinstaubmaske 8710PRO20 FFP1 20 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-195041900
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8710PRO20
EAN/GTIN:
     4054596315181
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Diese Maske entspricht allen wichtigen Standards und gehört zur Grundausstattung bei unterschiedlichen Tätigkeiten. Der vorgeformte Maskenkörper lässt sich schnell aufsetzen. Diese Maske finden Ihren Einsatz bei Handschleifarbeiten und bietet effektiven Schutz vor nicht gesundheitlich gefährdenden Partikeln.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
8710PRO20
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Atemschutzmaske 8710PRO20
Einweg:
Nein
Schutzstufe:
FFP1
Normnummer:
EN 149:2001 + A1:2001, EN149:2001 + A1:2009
Schutz vor Partikeln vorhanden:
Ja
Maße:
14 x 12,5 x 5,5 cm (B x H x T)
gebrauchsfertig:
Ja
Material:
Polypropylen/Polyester/Aluminium/Polyurethan
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, feinstaubmaske ffp1 3m, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzprodukte, Atemmasken, Atemschutzmasken, Feinstaubmasken, Mundschutz, Schutzmasken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
158
1
€ 5,95*
ab € 12,17*
€ 18,06*
22 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 21,42*
€ 27,32*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.