Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Stehleiter L80 ComfortLine 8040-807 8Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-191029900
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8040-807
EAN/GTIN:
     4007126023971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Rutschsicherer Steckfuß. Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen. Eimerschlaufe mit Klick-Schnellverschluss zur sicheren Befestigung von Eimern, Staubsaugern oder Kabeltrommeln. Platzsparend zusammengeklappt durch Parkbucht in den Stufen. Geeignet für Hailo EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör). XXL-Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung und extra tiefer Standfläche. Verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung. Mehr Kniefreiheit durch parallele Holme. Sichere HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung. Für den privaten und gewerblichen Gebrauch geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
L80 Comfortline
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehleiter L80 Comfortline
Maße:
56 x 233 x 147 cm (B x H x T)
max. Arbeitshöhe:
3,72 m
max. Tragfähigkeit:
150 kg
Normnummer:
DIN EN 131
Gewicht:
8,7 kg
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Material:
Aluminium
Farbe:
silber
Anzahl der Stufen:
8 Stufen
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, hailo aluminium stufen-stehleiter, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, Haushaltsleitern, Klapptritte, Leitern, Sicherheitsleitern, Stehleitern, Trittleitern
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 133,90*
€ 166,76*
€ 4,95*
ab € 146,97*
€ 181,93*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 148,48*
€ 184,50*
3 Tage
37
Frei Haus
ab € 153,78*
€ 193,46*
Lager 1682
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,03*
€ 203,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,89*
€ 242,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,79*
€ 240,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,83*
€ 221,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,71*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.