| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-191001990 Herst.-Nr.: 3617 EAN/GTIN: 4003630010803 |
| |
|
| | |
| Superleicht beweglich durch 3 Gleitrollen. Bei Belastung senkt sich der Rollhocker und steht unverrückbar fest auf dem Boden. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug durch patentiertes Stecksystem. Trittfläche mit rutschfestem Gummi überzogen. Stabile Konstruktion. Trotz seines niedrigen Eigengewichtes steht dieser Hocker durch seine auf Stahlfedern gelagerten Rollen und seinen dicken Standring aus Kunststoff ab 5 kg Belastung unverrückbar fest. Bei Entlastung lässt er sich leicht in jede gewünschte Richtung verschieben. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Rollhocker | Maße: | 29/44,5 x 42 cm (Ø x H) | Durchmesser (oben): | 29 cm | Durchmesser (unten): | 44,5 cm | max. Tragfähigkeit: | 150 kg | Höhe (unbelastet): | 42 cm | rutschfest: | Ja | Anzahl der Rollen: | 3 Rollen | Gewicht: | 4,5 kg | Werkstoff: | Metall | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,66* | € 68,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,82* | € 68,25* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 55,31* | € 70,25* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,72* | € 88,84* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,03* | € 89,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|