Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Druckluftspray 71638 nicht brennbar 200ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-187037800
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     71638
EAN/GTIN:
     4003630015266
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
Standard Druckgasreiniger zur senkrechten Anwendung. Ideal geeignet, um sehr feinen Staub, Flusen und andere Verschmutzungen aus schwer zugänglichen Bereichen, Tastaturen und Kameralinsen zu entfernen. Das Verlängerungsröhrchen unterstützt die gezielte Anwendung und die kontrollierte Dosierung der Sprühstärke. Absolut konform mit der F-Gas Regulierung, die seit dem 1.1.2018 gilt. HFC-frei.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckluftspray
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1950
Biozid-Produkt:
Nein
leicht entflammbar:
Nein
brennbar:
Nein
Inhalt:
200 ml
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweise:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, druckluftreiniger, Air Duster, Druckluftsprays, Reinigungsmittel, Reinigungssprays, Tastaturreiniger, Tastatursprays
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
24
1
€ 5,87*
ab € 11,33*
€ 15,82*
Lager 1682
224
1
€ 5,95*
ab € 12,94*
€ 17,94*
4 Tage
50
1
€ 7,90*
ab € 23,32*
€ 31,42*
3 Tage
107
3
Frei Haus
ab € 23,69*
€ 34,06*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,0647* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
582919
ab € 19,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.