Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-183236300 Herst.-Nr.: 43508 EAN/GTIN: 023942435082 |
| |
|
| | |
| Zum Brennen der Daten auf DVD. Fotorealistische, bis zum Innenring bedruckbare Oberfläche. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | DVD+R | Aufnahmedauer: | 120 min | Kapazität des Speichers (unkomprimiert): | 4,7 Gbyte | Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit: | 16x | bedruckbar: | Ja | Druckbereich: | 21-118 mm | Double Layer vorhanden: | Nein | Ausführung des Behälters: | Jewelcase | Urheberrechtsabgabe: | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | Packungsmenge: | 10 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-RW, DVD, DVD Rohlinge, DVD-R, DVD-RW, cd-rw, Datenträger, DVD-Rohlinge, DVDs, Rohlinge, Speichermedien, Speichermedium |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,57* | € 0,81* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,595* | € 0,845* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,642* | € 0,894* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,702* | € 0,982* | | | | Lager 1682 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,785* | € 1,095* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|