Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Schlüsselanhänger 1853-19 Kunststoff orange 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-179262520
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     1853-19
EAN/GTIN:
     4007735185398
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
Schlüsselanhänger mit beschreibbarem und auswechselbarem Etikett.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselanhänger
Maße:
52 x 21 x 3 mm (B x H x T)
Durchmesser:
20 mm
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: schlüsselanhänger orange kunststoff, schlüssel anhänger, schlüssel-anhänger kunststoff, Anhänger, Schlüssel, Schlüsselband, Schlüsselbänder, Schlüsselkennzeichnungen, Schlüsselringe, Schlüsselzubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
46
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,89*
1
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 0,91*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 1,01*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALCO Albert
890
ab € 8,59*
Sonstiges
Albert
1925-10
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.