Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette 20x9x16cm 6Fächer blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-178039150
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     178039150
EAN/GTIN:
     4003969904873
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Geld-Kassette
Nahtlos gezogen, kratzfest lackiert. Lieferung mit praktischem Kunststoffeinsatz.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geldkassette
Maße:
20 x 9 x 16 cm (B x H x T)
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
6 Fächer für Hartgeld
Schloss vorhanden:
Ja
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Material des Gehäuses:
Stahl
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
blau
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Geldkassette, Geldtransportkassette, Geldzählkassette, einzelmünzbehälter, Geldkassen, Geldkassetten, Geldzählkassen, Geldzählkassetten, Zählkassetten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 7,71*
€ 11,39*
Lager 1682
12
1
€ 5,95*
ab € 8,07*
€ 11,61*
3 Tage
14
1
€ 5,45*
ab € 13,54*
€ 19,20*
5 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 13,47*
€ 19,66*
3 Tage
14
4
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 20,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
178039130
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.