Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette 20x9x16cm 6Fächer rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-178039130
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     178039130
EAN/GTIN:
     4003969904880
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Nahtlos gezogen, kratzfest lackiert. Lieferung mit praktischem Kunststoffeinsatz.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geldkassette
Maße:
20 x 9 x 16 cm (B x H x T)
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
6 Fächer für Hartgeld
Schloss vorhanden:
Ja
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Material des Gehäuses:
Stahl
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
rot
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: geld kassette, Geldkassen, Geldkassetten, Geldzählkassen, Geldzählkassetten, Zählkassetten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 7,27*
€ 10,77*
Lager 1682
4
1
€ 5,95*
ab € 7,60*
€ 10,98*
5 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 13,34*
€ 19,39*
4 Tage
12
1
€ 5,50*
ab € 13,78*
€ 19,84*
3 Tage
12
4
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 20,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
178039250
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.