Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-176039495 Herst.-Nr.: 2262 EAN/GTIN: 4007735022624 |
| |
|
| | |
| Briefklammern mit Kugelenden, daher besonders papierschonend. Verhindert das Aufreißen der geklammerten Unterlagen. Weitere Informationen: | | Ausführung der Form: | gewellt, runde Form, mit Kugelenden | Länge: | 77 | Ausführung des Gebindes: | Karton | Werkstoff: | Metall, verzinkt | Farbe: | silber | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Büroklammer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammern alco, aktenklammer, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Schachtel | € 5,87* | ab € 3,72* | € 6,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Schachtel | € 5,49* | ab € 3,86* | € 6,30* | | | | | | | | 1 | | pro Schachtel | € 4,30* | ab € 4,09* | € 6,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Schachtel | € 5,95* | ab € 4,08* | € 6,59* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Schachtel | € 7,95* | ab € 4,27* | € 7,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Schachtel enthält 100 Stück (ab € 0,0427* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|