| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-176038799 Herst.-Nr.: 256-26 EAN/GTIN: 4007735256265 |
| |
|
| | |
| ALCO Büroklammer runde Form 26mm Metall, kunststoffüberzogen farbig sortiert 100 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Büroklammer | Ausführung der Form: | runde Form | Länge: | 26 mm | Ausführung des Gebindes: | Kunststoffdose | Werkstoff: | Metall, kunststoffüberzogen | Farbe: | farbig sortiert | Packungsmenge: | 100 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Akten-Klammer, Aktenklammer, Brief-Klammer, Briefklammer, Büro-Klammer, Büroklammer, alco briefklammern 26mm, briefklemmer alco, briefklemmer, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,50* | € 1,00* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,49* | € 1,02* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,57* | € 1,18* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,60* | € 1,24* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,17* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,005* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|