Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Briefklammer 259-26 26mm sortiert 1.000 St./Pack.


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1375-176039099
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     259-26
EAN/GTIN:
     4007735259266
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
ALCO Büroklammer runde Form 26mm Metall, kunststoffüberzogen farbig sortiert 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Ausführung der Form:
runde Form
Länge:
26
Ausführung des Gebindes:
Kunststoffdose
Werkstoff:
Metall, kunststoffüberzogen
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammern 26mm, akten klammer, briefklammern kunststoffummantelt, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
1
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 4,53*
2 Tage
69
1
€ 5,49*
ab € 2,68*
€ 4,56*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,79*
€ 4,88*
1
€ 6,95*
ab € 2,85*
€ 4,99*
10 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 3,09*
€ 5,27*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 4,88*
€ 5,81
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Dose
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,00279* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
2256-26
ab € 0,62*
Ähnlich
ALCO Albert
458-26
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.