Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAX Büroklammer 1-230-00 26mm verzinkt 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-176020394
Hersteller:
     Brevillier Urban & Sachs
Herst.-Nr.:
     1-230-00
EAN/GTIN:
     9002219040304
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Sax Büroklammer spitze Form 26mm Metall verzinkt 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Ausführung der Form:
spitze Form
Länge:
26 mm
Ausführung des Gebindes:
Schachtel
Werkstoff:
Metall
Farbe:
verzinkt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammern verzinkt 26mm, akten klammer, aktenklammern 26mm, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 0,50*
€ 1,05*
Lager 1682
525
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,15*
9 Tage
328
€ 5,87*
ab € 0,58*
€ 1,18*
€ 7,95*
ab € 0,61*
€ 1,25*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1350
ab € 0,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.